Sumitomo Electric Chip DNMG-SU DNMG150402N-SU T1500Z 1case
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DNMG150402N-SU T1500Z |
|---|---|
| Unit | 1case |
| Cutting Blade Length (mm) | 15.5 |
| Clearance Angle (degree) | - |
| Thickness (mm) | 4.76 |
| Hole Shape | Cylindrical hole |
| Corner Radius (mm) | 0.2 |
| Chip breaker | Both sides |
| Material | T1500Z |
| Shape | Diamond 55° |
| Inscribed Circle Diameter (ɸ mm) | 12.7 |
| Thickness Tolerance (mm) | ± 0.13 |
| Inscribed Circle Tolerance (mm) | ± 0.05 ~ ± 0.15 |
| With or Without Breaker | Yes |
| Corner Height Tolerance (mm) | ± 0.08 to ± 0.2 |
| M Code | 58075464 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan