Garryson Rapide Coated Burrs GCZ5800 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GCZ5800 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension D1 (mm) | 16 |
| Dimension L1 (mm) | 25 |
| Dimension D2 (mm) | 6 |
| Dimension L2 (mm) | 70 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan