TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) GT-WC1660 1/4inch-6.5mm 1pc

#Nomor SKU S013420482
Wishlist
Harga spesial Rp33.900 Harga normal Rp54.900
Persediaan
Diskon 38%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GT-WC1660
Unit 1pc
Size (inch) 1/4
Overall Length (mm) 252
Blade Length (mm) 120
Blade Width (mm) 6
Handle Width (mm) 30
Blade Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 252
Dimension 2 (mm) 120
Dimension 3 (mm) 6
Dimension 4 (mm) 30
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 15 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.

TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaan

Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan

Material : Heat Treated Carbon Steel

Keunggulan Pahat Tekiro :
Lebih Tajam
Enak Digenggam
Tidak Mudah Rusak
Feature
Chrome vanadium material
Rust resistance
The handle is rubber to prevent slippage

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan