TEKIRO Screwdriver TPR Extra Long (Obeng) SD-TE1503 1pc

#Nomor SKU S013420314
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-TE1503
Unit 1pc
Tip Size (+) PH1
Type Philips
Shank Length (mm) 400
Overall Length (mm) 500
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 500
Dimension 2 (mm) 400
Dimension 3 (mm) 30
Dimension 4 (mm) 5
Dimension 5 (mm) 24
Size (mm) (+) PH1x400
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro TPR Extra Long Dengan Ukuran (+) PH1x400 MM (5) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.
Material : Chrome Vanadium
Feature
- SVCM material steel blade is better than CR-V hardness & torsion - Rubber TPR avoid slip, anti skid and resistance to chemical, oil and most solvent - Blade mode or special high quality SVCM steel, through hardened and satin chrome - Blade tip to ensure a perfect fit in every screw head

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk