TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.
berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.
Material :high carbon steel
TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan) GT-PS1715 12inch 1pc
Rp62.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-PS1715 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 12 |
| Dimension 1 (mm) | 476 |
| Dimension 2 (mm) | 310 |
| Dimension 3 (mm) | 191 |
| Dimension 4 (mm) | 21 |
| Dimension 5 (mm) | 36 |
| Material | HCS |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
- Comfort & anti slip grip - Sharp and precise edge - Can be use for most type of wood - Quick cut high strength blade - The blade features super sharp teeth for more aggressive and faster cutting.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Pruning%20Saw%20(Gergaji%20Dahan)%20GT-PS1715%2012inch%201pc/qeS013419950-12.jpg)