TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) SD-IS1488 1set(4pcs)
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-IS1488 |
|---|---|
| Unit | 1set(4pcs) |
| Material | VDE |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhan
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : (+)#PH1x 80MM (+)#PH2x 100 (-)3x 100MM
Set Content:
(+) #PH1x80 mm
(+) #PH2x100 mm
(-) 3x100 mm
(-) 5, 5x125 mm
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : (+)#PH1x 80MM (+)#PH2x 100 (-)3x 100MM
Set Content:
(+) #PH1x80 mm
(+) #PH2x100 mm
(-) 3x100 mm
(-) 5, 5x125 mm
Feature
1000V VDE certified is approved to ensure user safetyFully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE068/2 strict regulations
Reach DIN ISO/ ASME standard
Ergonomic bi-component handles
Magnetic tip and corrosion resistant precision blade
Ergonomically designed impact resistant handle with non-slip grip for comfort, maximum torque transfer and roll resistance
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TEKIRO%20Insulated%20Screwdriver%20Set%20(Obeng%20Isolasi)%20SD-IS1488%201set(4pcs)/diS013419486-7.jpg)