TEKIRO TANG KOMBINASI 8 INCH LISTRIK
untuk menggapit, memotong kawat/sesuatu dengan easy handle, dengan ukuran 8 inchi dengan ukuran 210 mm, 30 mm dan 142 mm
TEKIRO Tang Kombinasi Insulation 8". Merupakan tang dengan fungsi kombinasi dari grip pada bagian depan rahang dan bagian dalamnya terdapat fungsi potong. Dengan 2 fungsi tersebut membuat tang kombinasi ini mudah dan dapat digunakan dengan lebih leluasa sesuai kebutuhan penggunanya. Tang kombinasi insulasi ini menggunakan material chrome vanadium dan handle yang dilapisi VDE membuatnya memiliki ketahanan karat dan kekuatan yang tinggi serta lapisan VDE dapat melindungi pengguna dari listrik hingga 1000V.
Fungsi : Untuk memotong dan mengunci atau fungsi grip pada ujung rahangnya.
Material : Chrome vanadium
TEKIRO Lineman's Pliers Insulated (Tang Jepit) EL-IL1492 8inch 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EL-IL1492 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 8 |
| Dimension 1 (mm) | 210 |
| Dimension 2 (mm) | 30 |
| Dimension 3 (mm) | 142 |
| Dimension 4 (mm) | 12 |
| Dimension 5 (mm) | 41 |
| Dimension 6 (mm) | 23 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
- 1000V VDE certified is approved to ensure user safety - Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE0680 strict regulations - Reach DIN ISO/ ASME standard - Ergonomic bi-component handles - Heat treated high chrome steel forging for long life and durability - Edge interlocking joint assembly - Hand ground inducation hardened cutting edge for long life and high quality accurate cuttingKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Lineman's%20Pliers%20Insulated%20(Tang%20Jepit)%20EL-IL1492%208inch%201pc/cgS013419448-14.jpg)