TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu GT-HW1714 2 Teeth 20inch 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-HW1714 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 20 |
| Dimension 1 (mm) | 579 |
| Dimension 2 (mm) | 504 |
| Dimension 3 (mm) | 121 |
| Dimension 4 (mm) | 35 |
| Dimension 5 (mm) | 110 |
| Material | Heat Treated Carbon Steel |
| Number of Teeth (TPI) | 2 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.
Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiber
Material : Heat Treated Carbon Steel
Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiber
Material : Heat Treated Carbon Steel
Feature
- Comfort & anti slip grip - Sharp and precise edge - Can be use for most type of woodKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan