TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu GT-HW1711 3 Teeth 18inch 1pc

#Nomor SKU S013419226
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-HW1711
Unit 1pc
Size (inch) 18
Dimension 1 (mm) 534
Dimension 2 (mm) 454
Dimension 3 (mm) 123
Dimension 4 (mm) 35
Dimension 5 (mm) 109
Material Heat Treated Carbon Steel
Number of Teeth (TPI) 3
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Gergaji tangan 3 mata.

Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiber

Material : Heat Treated Carbon Steel

Merupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.
Feature
- Comfort & anti slip grip - Sharp and precise edge - Can be use for most type of wood

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan