TEKIRO Gergaji Kayu 3 Mata [20 Inch], gergaji kayu berukuran 20 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.
TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.
Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiber
Material : Heat Treated Carbon Steel
TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR GT-HS1555 3 Teeth 20inch 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-HS1555 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 20 |
| Dimension 1 (mm) | 565 |
| Dimension 2 (mm) | 508 |
| Dimension 3 (mm) | 128 |
| Dimension 4 (mm) | 35 |
| Dimension 5 (mm) | 116 |
| Material | Heat Treated Carbon Steel |
| Number of Teeth (TPI) | 3 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
Tooth Tip Is Heat Treated By Ultra High Frequency.Hardened Area In Only At Cutting Edge Around Each Tooth, Softer Core Avoids Tooth Rippage.
2 Sharp Cutting Edges On Each Tooth Which Cut Wood Fiber Faster And Cleaner.
Blade thickness 0,9 mm
Triple Ground
Hand Point
Universal
7 TPI
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||