TEKIRO Mata Gergaji Besi GT-SB1484 12inch 24TPI 1pc

#Nomor SKU S013419165
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp15.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-SB1484
Unit 1pc
Number of Teeth (TPI) 24
Overall Length (mm) 315
Width (mm) 12
Material Bimetal
Dimension 1 (mm) 315
Dimension 2 (mm) 12
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 24 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.

Untuk memotong Besi dan PVC

Dimensi produk : 315mmx12mm

Material : Bimetal
Feature
Bi Metal
Flexible
Shatter resistant
Suitable for use on a variety of metals
Improved cutting performance

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk