Palu Tembaga :
Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.
Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.
Material : Copper
TEKIRO Palu Tembaga (Martil) GT-CH1511 1kg 1pc
Rp879.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-CH1511 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 1 |
| Dimension 1 (mm) | 260 |
| Dimension 2 (mm) | 95 |
| Dimension 3 (mm) | 39 |
| Dimension 4 (mm) | 37.5 |
| Dimension 5 (mm) | 35 |
| Dimension 6 (mm) | 24 |
| Material | Copper |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
- General purpose soft face hammer - Hardwood hammer - Perfectly balancedKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Palu%20Tembaga%20(Martil)%20GT-CH1511%201kg%201pc/c2S013418434-14.jpg)