Whifa Ventilating Fan VDD-15CK Mechanical 6inch 1unit

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VDD-15CK
Unit 1unit
Input Power (V) 100/110-220/240
Frequency (Hz) 50/60
Wattage (W) 9
Speed (rpm) 900
Capacity (cmm) 2.0
Size (mm) 294x294
Fan Size (mm) phi 145
Noise Level (dB) 36.0
Motor BLDC
Duct Size (mm) phi 100
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait