Logitech Wireless Mouse Silent M331 Black 1unit
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M331 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensi Mouse | 105.4x67.99x38.4mm |
| Dimensi Nano Receiver | 14.4x18.7x6.1mm |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||