F.T.S Spray Gun Fan 96-G 12 (TB Atas) 1.2, 1.5 1pc

#Nomor SKU S013404789
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Fan 96-G 12
Unit 1pc
Nozzle diameter (mm) 1.2, 1.5
Paint feed system Gravity
Paint Sprayed (ml/minute) 135-200
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diameter or nozzle 1.2, 1.5mm, Paint Feed System : Gravity, Paint Sprayed 135-200 ml/min, Net weight 380g, attached with compact air-valve set and 5G steel cup.
Feature
- Very simple and economy hand spray gun - Max pattern width is much wider, used for many kinds of application - Easy cleaning and maintenance, Very durable - Suitable for medium parts, High class top coating cars repair.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan