KLINGER Gasket Klingerit 1000 0.8mm 1pc

#Nomor SKU S013384296
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000
Unit 1pc
Size (mm) 0.8
Maximum Operating Temperature (°C) 550
Max. Operating Pressure (bar) 200
Length (m) 2
Width (m) 1.5
Berat (Kg) 8.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Top grade wire reinforced material for extreme service. - For conditions of fluctuating pressure and temperature. - Composed of chrysotile asbestos fibre bonded with NBR.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk