Bridgestone Hydraulic Hose (KB Series) KB-03 3/16inch 1roll(100m)
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KB-03 |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Inner Diameter (mm) | 4.8 |
| Outer Diameter (mm) | 10.5 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 25.5 |
| Minimum Bursting Pressure (MPa) | 103 |
| Minimum Bend Radius (MPa) | 35 |
| Weight (g/m) | 90 |
| Size (inch) | 3/16 |
| Length (m) | 100 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 December 2025 |
Informasi Produk
Description
For conveying fluid, especially oil. Made from nylon material and polyurethane cover.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Bridgestone%20Hydraulic%20Hose%20(KB%20Series)%20KB-03%203%2F16inch%201roll(100m)/2yS013377106-1.jpg)