ENGINEER Phillips Precision Screwdriver DM-24 1pc

#Nomor SKU S013307127
Wishlist
Rp29.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM-24
Unit 1pc
RoHS Directive 10 substances
Tip Size (#) No.0
Weight (g) 13
Type Precision screwdriver
Shaft Diameter (mm) 2.4
Tip Shape Plus (+)
Overall Length (mm) 102
M Code 68128174
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For tightening and removing small screws.
Feature
Screwdriver for precision machine screws used in watches, cameras, glasses, etc. Excellent workability even in deep places with fine shaft and knurl processing.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait