BOROSIL Labu Erlenmeyer Conical Mulut Kecil dengan Stopper (Gelas Kimia) Amber 250ml 1pc

#Nomor SKU S013299897
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (ml) 250.0
Interchangeable Joint 24/29
Color Amber
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uniform wall thickness distribution makes these Flasks ideal for heating. The conical form makes them suitable for mixing of liquids. These Flasks can be closed with a glass stopper. Coloured in Amber to protect light-sensitive material. The Amber colour is applied only to the external surface to prevent contamination with the testing material.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan