BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) 1000D33 5000ml 1pc

#Nomor SKU S013298944
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000D33
Unit 1pc
Volume (ml) 5000
Approx. Outer Dimension x Height (mm) 170x270
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk