Unit Rotating Double-Sided Display Board 857-32 1sheet

#Nomor SKU S013292782
Wishlist
Rp78.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 857-32
Unit 1sheet
Dimensions (mm) 101 x 48 x 6.5 (excluding buttons, unit logo, double can)
Character content Open / close
Weight (g) 100
Material Body / Plate / ABS resin Button / Polycarbonate
Mounting Method Bill
Color (Open) Red / (Closed) Green
TRUSCO Number 327-5426
M Code 35369747
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A new type of safety, operability and visibility. Open / close display switching is one touch. Double-sided display for easy confirmation. Auto stop mechanism fixed by 180 degrees rotation.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan