Sekisui Chemical Ts45 Degree Elbow TS45L 40mm 1pc

#Nomor SKU S013278007
Wishlist
Rp64.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS45L
Unit 1pc
Nominal Diameter 40
RoHS Directive 10 substances
Dimension H (mm) 69
Dimension L (mm) 69
Dimension Z (mm) 14
Shape 45 degrees
TRUSCO Number 254-3621
M Code 34660193
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ethlon clean pipe is an economical clean pipe for ultrapure water with excellent elution characteristics.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan