TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi AT-AH1777 8.5x15mm (50m) 1pc

#Nomor SKU S013224943
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AH1777
Unit 1pc
Dimensions (mm) 8.5x15
Size (m) 50
Dimension 1 (mm) 15
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO SELANG TEKANAN TINGGI 8.5x14 MM (50 M) / SELANG COMPRESSOR

TEKANAN MAKSIMUM HINGGA : 200 Psi
Description
• Outer material with abrasion resistant
• Flexible and easy to handle
• Can supply liquid fertilizer
• Coupling (flexible, 13.8 thread)

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk