untuk menyalurkan udara dengan panjang 100 m, dengan dimensi 8.5mmx14mm, Working pressure : 200 ps,
Dimensi Produk : 8.5mmx14mm
Fungsi : untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
Material : polyurethene
TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi AT-AH1621 8.5x14mm (100m) 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AT-AH1621 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 8.5x14 |
| Size (m) | 100 |
| Material | Polyurethene |
| Dimension 1 (mm) | 14 |
| Berat (Kg) | 14.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
• Outer material with abrasion resistant
• Flexible and easy to handle
• Can supply liquid fertilizer
• Coupling (flexible, 13.8 thread)
• Flexible and easy to handle
• Can supply liquid fertilizer
• Coupling (flexible, 13.8 thread)
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%201pc/pcS013224912-16.jpg)