TEKIRO Saringan Udara Kompresor AT-AC1702 1 Tube 1pc

#Nomor SKU S013224400
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AC1702
Unit 1pc
Dimensions (mm) 47x50x214
Type 1 Tube
Material Polycarbonate
Dimension 1 (mm) 214
Dimension 2 (mm) 47
Dimension 3 (mm) 30
Dimension 4 (mm) 40
Dimension 5 (mm) 50
Air inlet (inch) 3/4
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonate
berfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraan

Fungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraan

Material : polycarbonate

Dimensi Produk : 214mmx47mmx30mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan