Shihlin Electric Kontaktor Magnet S-P30T 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S-P30T |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Contact Capacity AC.1 (A) | 50 |
| Contact Capacity AC.3 (A) | 30 |
| Maximum Motor Power 3P 220V (kW/hp) | 7.5/10 |
| Maximum Motor Power 3P 380V (kW/hp) | 15/20 |
| Auxiliary Contact | 2NO + 2NC |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan