BOSCH Cordless Screwdriver (Bor Listrik) GO Gen 2 1unit

#Nomor SKU S013209599
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GO Gen 2
Unit 1unit
Rated Voltage (V) 3.6
Battery Capacity (AH) 1.5
No Load Speed (rpm) 360
Charging Port Micro USB
K3L License Yes
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 January 2020
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of content:
Cordless Screwdriver Bosch GO
1 x screwdriver bit PH1 (2 608 521 M10)
1 x screwdriver bit PH2 (2 608 521 M11)
Cardboard box
Carrying case
Micro USB cable (1 607 000 CG9)
Feature
- Easy to control: tool stops immediately after deactivation via electronic brake. - Dual-activation mode: simply push tool or press button to begin. - Precise or Power: mechanical clutch with 5 torque settings and maximum performance mode.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk