Fischer Mechanical Anchor FXA Series (Baut Angkur) FXA 10/10X86 1pc

Rp30.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FXA 10/10X86
Unit 1pc
Drill Diameter (mm) 10
Drill Hole Diameter in Fixture (Ø mm) 12
Min. Drill Hole Depth for through fixings (mm) 78.0
Anchor Length (mm) 86.0
Max. Usable Length (mm) 10
Width across nut (mm) 17
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 January 2020
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Advantages : The standard anchorage depth achieves the maximum loadbearing capacities so fewer fixing points and smaller anchor plates are required. With only a few hammer blows and minimal torque slippage installation is a simple process. The drive-in pin protects the thread from damage, and ensures a faster installation and dismantling of the attachment.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan