KRISBOW Pembengkok Pipa KW0102818 5/16inch 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW0102818 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Tube Bender |
| Size (mm) | 8 |
| Material | Steel |
| Dimensions (mm) | 230x80x45 |
| Bend Angle (°) | 180 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tube Bender 5/16inch (8mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 230x80x45mm dengan ukuran bending 8mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Tube bender for 180degree bent. Pipe size to be bent 1/4inch and 7/8inch. Chrome plated steel. Rubber handle.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan