KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) KW0102610 30mm 1pc

#Nomor SKU S013204150
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0102610
Unit 1pc
Size (mm) 30
Type Slogging Wrench Ring
Material Carbon Steel
Dimensions (mm) 190x50x15
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Slogging Wrench Ring Type 30mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 30mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
High quality carbon steel Drop forged, heat treatm ent Zinc,chrome plated
Strong and Durable

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan