KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong) KW0600006 8inch 1pc

#Nomor SKU S013200800
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600006
Unit 1pc
Size Range (inch) 8
Dimensions (mm) 255x85x20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Divider Spring Caliper 8inch adalah jangka tusuk merk KRISBOW yang terbuat dari bahan stainless steel terbaik sehingga awet. Jangka tusuk ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan range 0-8inch dan memiliki tingkat akurasi yang sangat baik. Sangat mudah digunakan. Jangka tusuk KRISBOW ini cocok untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Calipers and Dividers are exceptional rugged in construction. The legs are made from heavy square stock and machined to a smooth taper. The bow spring is both strong and flexible, and the adjustment screw is centrally located in the legs to assure action. The threads of th e nut firmly engage the screw at the slightest pressure from the leg and when the pressure is with drawn, the nut release it self sliding freely over the screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan