KRISBOW Cordless Impact Drill (Bor Listrik) 10134723 1pc

#Nomor SKU S013200008
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10134723
Unit 1pc
No Load Speed (rpm) 0-350/0-1300
Max. Drilling (mm) 13 (Concrete), 10 (Steel), 18 (Wood)
Battery Voltage (V) 12 (DC)
Maximum Torque (N m) 15-27
Chuck Capacity (mm) 10 (Keyless)
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Equipped with keyless chuck for quick and easy bit changes Equipped with adjustable speed, torque and function control Equipped with lithium ion (Li-Ion) battery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan