KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) KW0101352 6inch 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW0101352 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Combination Plier |
| Applications | Clamping & Cutting |
| Size (inch) | 6 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimensions (mm) | 155x65x21 |
| Length (mm) | 155 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Combination Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Heavy duty. Plier for professional. Two tone ergonomic handle.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KRISBOW%20Combination%20Pliers%20(Tang%20Jepit%20Kombinasi)%20KW0101352%206inch%201pc/btS013199425-2.jpg)