Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant Neutral-White 300ml 1pc

#Nomor SKU S013197018
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp47.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Neutral-White
Adhesion to Glass, Metal, Brickwork, Concrete
Application Temperature Range (°C) -10 to 50
Cure type neutral Cure
Durometer Hardness, Shore A 19
Elongation 3
Movement Capability 0.15
High Service Temperature (°C) 150
Low Service Temperature (°C) -50
Tensile Strength (psi) > 145
Water Resistant Yes
Working Time 10 Minutes
Size (ml) 300
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S013197018
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DowsilTM Netural Plus Silicone Sealant serba guna, sealant netral. Produk ini memiliki daya tahan jangka panjang untuk berbagai macam aplikasi dan perekatan umum, pelapisan anti air maupun kerajinan.
Description
A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
Fitur
Fitur Utama :
- Netral, tidak berbau dan tidak menimbulkan karat.
- Tetap lentur pada suhu -40°C~-150°C setelah kering.
- Tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV.
- Memiliki daya rekat yang sangat baik pada berbagai macam permukaan material konstruksi, seperti kaca, alumunium anodized, baja GMS, keramik, dll.
Kegunaan
Umumnya dipakai untuk :
- Untuk perekat dan penutup celah jendela dan pintu hunian.
- Untuk penutup celah dan pelapisan dekorasi pada hunian, rangka maupun lantai.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk