Crown Horeca Wine Cooler YC-450A 165-209 bottle 1unit

#Nomor SKU S013179533
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YC-450A
Unit 1unit
Dimensions (mm) 595x590x1800
Refigerant R134A
Power (W) 195
Temperature (°C) 5-22
Capacity (L) 450
Capacity (ml) 750
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wine Cooler YC-450A digunakan untuk menyimpan berbagai jenis wine dengan standar temperatur 5degree C/22degree C. Wine Cooler YC-450A merupakan salah satu jenis showcase chiller dari Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi sebesar 595x590x1800mm dan dilengkapi 5 Rak dengan berat 90kg. Wine Cooler ini memiliki kapasitas penampungan sebesar 750ml dengan kekuatan 195W untuk mendinginkan wine dalam standar suhu yang sedang.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan