Crown Horeca Upright Chiller (Freezer) G 1000 4 Door 1unit
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G 1000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 1220x815x1950 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (W) | 480 |
| Temperature (°C) | -2 to +10 |
| Capacity (L) | 1050 |
| Door | 4 |
| Shelf | 6 |
| Berat (Kg) | 120.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Upright Chiller G1000 merupakan salah satu produk upright chiller dari crown horeca yang dapat anda gunakan untuk menyimpan berbagai macam bahan makanan seperti sayuran dan daging yang akan selalu tetap dalam keadan yang segar walaupun di simpan dalam jangka waktu yang lama. Upright Chiller G1000 dari Crown Horeca memiliki kapasitas yang mampu menyimpan bahan makanan hingga 1050L. Dengan berat 120kg dan kekuatan 320W upright G1000 dapat menampung berbagai macam bahan makanan seperti sayuran, daging, buah dan berbagai macam minuman yang ingin anda simpan. Upright G1000 dari Crown Horeca di lengkapi dengan empat pintu(dua di bagian atas dan dua di bagian bawah) serta enam rak di dalamnya dengan ukuran yang memiliki dimensi 1220x815x1950mm dan temperatur suhu 0-8degree C, selain produk upright chiller, crown horeca menyediakan produk lain seperti mesin pendingin.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Crown%20Horeca%20Upright%20Chiller%20(Freezer)%20G%201000%204%20Door%201unit/9zS013179359-1.jpg)