Crown Horeca Lemari Pemajang Bahan Salad VRx -2000 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VRx -2000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 2000x395x225 |
| Pan Qty (pcs) | 9 |
| Temperature Range (°C) | 0 to +10 |
| Ambient Temperature (N) | 32 |
| Power (W) | 250 |
| Refrigerant | R134a |
| Cooling Type | Static |
| Spesifikasi | with Pan |
| Berat (Kg) | 44.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Salad Showcase berfungsi untuk menaruh display salad, agar terlihat lebih menarik dan menambah nilai jual. Selain itu Salad ini sudah dilengkapi dengan beberapa panel seperti pengatur suhu, kelembapan udara, panel lampu Interior Showcase, rak yang bisa diatur dan yang terpenting desain showcase ini elegant. Salad Showcase VRX-2000 ini memiliki 10 Pan Quantity dengan skala suhu 0-100degree C dan kekuatan 250W.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan