Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No Frost LG-1000 1000L 1unit

#Nomor SKU S013177171
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LG-1000
Unit 1unit
Dimensions (mm) 1120x 690x2085
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 620
Temperature (°C) 0 to 10
Capacity (L) 1000
Door 2
Shelf 8
Berat (Kg) 131.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Showcase Chiller LG-1000 merupakan produk kulkas dari Crown Horeca yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis makanan dan minuman dengan standar temperatur 0 sampai -10degree C pada tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller ini memiliki ukuran dimensi 1120x690x2085mm yang dilengkapi masing-masing 2 Pintu dan 8 Rak dengan berat 123kg. Dengan kekuatan 470W dan kapasitas penampungan 1000L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan