Crown Horeca Chest Freezer BD-600 600L 1unit

#Nomor SKU S013176709
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BD-600
Unit 1unit
Dimensions (mm) 1683x670x825
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 204
Temperature (°C) -22
Capacity (L) 600
Door and Shelf 2
Berat (Kg) 71.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Chest Freezer BD-600 merupakan salah satu produk refrigeration dari CROWN HORECA. Tipe ini memiliki fungsi yang sama dengan jenis chest freezer lain yaitu digunakan untuk membekukan berbagai jenis daging dan makanan dengan standar temperatur -18degree C. Chest Freezer BD-600 memiliki ukuran dimensi sebesar 1683x670x825mm yang digunakan untuk menampung berbagai jenis makanan. Tipe Freezer ini dilengkapi masing-masing 2 Pintu dan 2 Rak dengan berat 71/78kg. Freezer BD-600 memiliki kekuatan 204W dengan kapasitas penampungan 500L yang membuat pembekuan makanan lebih praktis.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan