Scotch Isolasi Bolak Balik Transparan Removable (Double Tape) SRT-15 15mmx4m 1pc

#Nomor SKU S013174248
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SRT-15
Unit 1pc
Adhesive Strength (N/mm) 12/10 (strong adhesion Surface), 6/10 (weak adhesion Surface)
Color Transparent
Width (mm) 15
Length (m) 4
Thickness (mm) 0.5
Base Material Acrylic foam
Adhesive Acrylic
M Code 16447147
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A cutter is required for cutting - For indoor use
Feature
Acrylic foam tape with excellent weather resistance. It is super transparent and sticks inconspicuously and is hard to discolor. It can be firmly attached to the rough surface and peeled cleanly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan