Max Be Pop Single Use Ink Ribbon Cassette SL-R101T Black 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SL-R101T |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ribbon Width x Length (mm x m) | 100x55 |
| Applicable Models | CPM-100SH3, CPM-100H5, PM-100W |
| Width (mm) | 172 |
| Depth (mm) | 216 |
| Height (mm) | 66 |
| Color | black |
| M Code | 37177506 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Ink ribbon for printing - Width x length x thickness (mm x m x μm)
Feature
An IC tag is mounted inside the cartridge to detect the ribbon color and remaining amount.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan