Mitsubishi Materials Straight Shank Drill SDD0850 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SDD0850 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Groove Length L3 (mm) | 87 |
| Work Material | Carbon Steel, alloy Steel, Stainless Steel, Light alloy |
| Tip Angle (degree) | 118 |
| Shank Diameter (mm) | 8.5 |
| Blade Diameter D1 (phi mm) | 8.5 |
| Total Length L1 (mm) | 121 |
| Material | HSS (high Speed Steel) |
| TRUSCO Number | 110-6767 |
| M Code | 3800553 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).Feature
For general drillingKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan