Daikin Right Angle Check Valve JCA-G06-04-20 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JCA-G06-04-20 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Applicable Fluid | Petroleum hydraulic oil, water, glycol hydraulic oil |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 25 |
| format | J series right Angle check valve |
| Cracking Pressure (MPa) | 0.04 |
| Mass (kg) | 2.9 |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 200 |
| Nominal Diameter | 3/4 |
| Connection Method | Gasket Mounting Type |
| Cracking Pressure (kgf/cm²) | 0.4 |
| Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) | 250 |
| M Code | 2108434 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
When the cracking pressure is reached, the check valve is pushed open to allow oil to flow only in one direction and prevent reverse flow.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan