Miki pulley Helical Coupling A Model ARM-112-10-10 1pc

#Nomor SKU S013093662
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARM-112-10-10
Unit 1pc
Dimensions c (mm) 3.6
Maximum Speed (rpm) 25000
Total length L (mm) 28.6
Join Method Set Screw
Shaft Hole Diameter d1 (phi mm) 10
Mass (kg) 0.038
Allowable Torque (N m) 4.6
Screw Diameter (m) M5
Type Slit Type
Torsion Spring Constant (N m/rad) 18.5
M Code 37776216
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
No backlash with fully integrated structure A fully integrated coupling with a cylindrical slit in a cylindrical material. High-strength aluminum alloy and spiral slits provide both high rigidity and excellent flexibility.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait