Motoyuki Global Saw Steel Tip Saw HS305 1sheet
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS305 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Maximum Operating Speed (rpm) | 4000 |
| Outer Diameter d (mm) | 305 |
| Blade Thickness (mm) | 1.8 |
| Hole Diameter (phi mm) | 25.4 |
| Cutting Capacity (mm) | 10 |
| Compatible Material | iron |
| Number of Teeth | 50 |
| TRUSCO Number | 379-3176 |
| M Code | 39471747 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
For high-speed tip saw cutters.
Feature
Compatible with high-speed tip saw cutting machines for steel. Cut sharply, quickly and cleanly.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan