Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Power Mill (Long Blade Length) EPPLS4090 1pc

#Nomor SKU S013081737
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPPLS4090
Unit 1pc
Number of Teeth 4
Blade Diameters D (mm) 9
Surface Treatment C Court
Shape B
Blade Length l (mm) 12
Helix Angle (Degree) 43
Shank Diameter Tolerance (mm) h6
Material Cemented carbide (CARBIDE)
Blade Diameter Tolerance (mm) -0.025 to -0.047
Total length L (mm) 135
TRUSCO Number 428-9901
M Code 6969855
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait