NS Tool Epoch Deep Square Evo MHR430 5X25 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MHR430 5X25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Material | Ultrafine Particles Carbide |
| Blade Length (mm) | 7.5 |
| Effective Length (mm) | 25 |
| Overall Length (mm) | 70 |
| Number of Teeth | 4 |
| Blade Diameter (mm) | 5 |
| TRUSCO Number | 425-7171 |
| M Code | 48986323 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan