BICTOOL Drill Polishing Machine Super Monkey SMK-13 1unit
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SMK-13 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rotation Speed (rpm) | 7200 |
| Tip Angle (degree) | 118 |
| Thinning Shape of Drill | X thinning |
| Used Whetstone | phi 48 CBN # 170 |
| Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm) | 205 x 80 x 110 |
| Drill Diameter (phi mm) | 3.0 to 13.0 |
| Motor Output Power (W) | 100 |
| Accessories | Five Collet x, Collet Holder x 1 set |
| Mass (kg) | About 2 |
| Voltage (V) (50/60Hz) | AC100 |
| TRUSCO Number | 481-6285 |
| M Code | 47321145 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Thinning is easy, so drilling with a hand drill is easy!Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan