Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Counterborer ZPB1000-TH 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZPB1000-TH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (mm) | 80 |
| Groove Length (mm) | 32 |
| Material | Carbide |
| Surface Treatment | TH Court |
| Diameter (phi mm) | 10 |
| Shank Diameter (mm) | 10 |
| M Code | 40901497 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).Feature
With a 180 degree (flat) tip angle, counterbore can be drilled not only on flat surfaces but also on inclined surfaces. The special blade shape reduces chipping and chipping of the cutting edge and enables stable machining.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Counterborer/Moldino%20(Mitsubishi%20Hitachi%20Tool)%20Counterborer%20ZPB1000-TH%201pc/7gS013073268-1.jpg)