YG1 Drilling Insert WCMX 32000003 WCMX 040208--YG602 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S013048730
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32000003
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 32000003
Designation WCMX 040208
Corner Radius (RE) (mm) 0.8
Feed rate (Fn) (mm/rev) 0.05 ~ 0.12
Inner Circle (IC) (mm) 6.35
Thickness (S) (mm) 2.38
Grade Coating YG602
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal grade for General Drilling Application
• Ultra Dense PVD Coating with optimal thermal resistance & strength
• Sub-Micron substrate designed for demanding application
For Aplication :
P (Steel ) = P20-P35
M (stainless steel ) = M20-M40
K (Cast Iron) = K20-K40

Feature :
• Side Milling
• Slotting
• Die -Sinking
• Facing
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan